【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-325(クイック式)

【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-325(クイック式) エコリカ 【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-325(クイック式) エコリカ 【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-325(クイック式) エコリカ 【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-325(クイック式) エコリカ
(1件のレビュー)

CANON CRG-325対応リサイクルトナーカートリッジ

ブラック 種別クイック式リサイクル 適合LBP6030/LBP6040 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番CRG-325 純正品番CRG-325 RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数約1600枚 サービス分類リサイクル・リビルト 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53593314 ECT-CCAT325
3,798
4,178 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53593314 ECT-CCAT325 05357138 ECT-CAT-325 ECT-CAT-325 リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 325 エコリカ 05357138 リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 325 エコリカ 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53593314
2024-01-31
用途:
伝票等の印刷
製造業

交換後の印刷で最初の3枚は横筋が入りましたが、その後は普通に印刷できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする