脚部伸縮式専用脚立 RYZ
サイズ豊富な伸縮式脚立。
下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
幅広踏ざんで作業も快適。
材質/仕上アルミ/アルマイト
タイプ中折れ式・脚部伸縮式
規格Aマーク
天板寸法(長さ×幅)(mm)292×167
高さ調整範囲(mm)310
内容量1台
注意
※配達地域によっては配送出来ない、支店止めとなる場合がございます。※屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。