T-3 Telephone

T-3 Telephone JACOB JENSEN

Jacob Jensen がデザインしたシンプルな電話機

セット内容親機のみ シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約134×45×198(壁掛け設置時)、約134×200×90(卓上設置時) 機能ワンタッチダイヤル(3件)・ツータッチダイヤル(10件)・ミュート機能・呼び出し音調節(2段階)・リダイヤル機能・壁掛け設置対応(付属ネジ使用)・トーン回線専用 最大直流抵抗(Ω)667 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53628217 JJN010010
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする