ファンクション・ジェネレータ
SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1つに まとめた2chの多機能信号発生器です。
用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。
出力電圧0Vp-p ~20Vp-p / 開放、0Vp-p ~10Vp-p / 50Ω
チャンネル数2
出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他160種類
周波数(MHz)25
変調方式AM、FM、他5種類
内容量1式
注意
※16Mメモリオプションは後付けができません。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※WEBからの発注のみとなります。