東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ(HL-400G型)
粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)
用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
取付サイズ
G3/4"
羽寸法(mm)
W-35×80
仕様
リード線500mm付/屋内仕様
内容量
1個
関連資料:
樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
電源電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53639557
HL-400G-G3/4-110V-L-150
150
AC100/110V
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53639566
HL-400G-G3/4-110V-L-200
200
AC100/110V
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53639575
HL-400G-G3/4-110V-L-250
250
AC100/110V
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53639584
HL-400G-G3/4-110V-L-300
300
AC100/110V
¥
87,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53639593
HL-400G-G3/4-220V-L-150
150
AC200/220V
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53639609
HL-400G-G3/4-220V-L-200
200
AC200/220V
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53639618
HL-400G-G3/4-220V-L-250
250
AC200/220V
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください