抗菌シート フロアリュームマーブルNW
全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要の素朴で柔らかなマーブル模様の長尺床シートです。
材質複層ビニル床シート FS
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
色20FL1529
長さ(m)1
エコマーク認定認定
定尺(m)9
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号8123012
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53646636 | 20FL1529 | 22739267 | - |
![]() |
【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 | 東リ | 1枚 | ¥3,130 税込¥3,443 | 注文コードが変更になりました |
53646645 | 20FL1529 | 22739267 | - |
![]() |
【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 | 東リ | 1枚 | ¥3,130 税込¥3,443 | 注文コードが変更になりました |
53646654 | 20FL1529 | 22739267 | - |
![]() |
【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 | 東リ | 1枚 | ¥3,130 税込¥3,443 | 注文コードが変更になりました |
53646663 | 20FL1529 | 22739267 | - |
![]() |
【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 | 東リ | 1枚 | ¥3,130 税込¥3,443 | 注文コードが変更になりました |
53646679 | 20FL1529 | 22739267 | - |
![]() |
【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 | 東リ | 1枚 | ¥3,130 税込¥3,443 | 注文コードが変更になりました |
53646688 | 20FL1529 | 22739267 | - |
![]() |
【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 | 東リ | 1枚 | ¥3,130 税込¥3,443 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13