SecuSTATION パンチルトカメラ

SecuSTATION パンチルトカメラ 新鋭

パンチルト対応バレット型カメラ、onvif 対応、Wi-Fi対応

機能
onvif 対応/動体検知デイナイト機能
【動体検知】動体検知時、メール通知機能や動体検知時スマートホンプッシュ通知機能がご利用頂けます。【クラウド】無料期間が終了したら契約するかご検討。SDカード録画対応もしているので安心です。
防塵防水性能あり 保護等級IP66 仕様【遠隔閲覧方法】スマートホンは、Android/iphoneに対応。パソコンは、Webブラウザーにて遠隔監視が可能ですのでWindowsでもMacでも閲覧が可能です。 寸法(mm)71×63×184 最大解像度1920×1080 画素数243万 ネットワークタイプLANポート:1/Wi-Fi対応 映像圧縮方式H.264 アプリケーション無料、SC-Cloudでカメラの追加をすれば、別途購入したカメラも同時に4台まで閲覧が可能。 ストレージmicroSDカード:最大128GB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53661546 SC-CT82
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする