3インチ360度ドライブレコーダー&リアカメラ
「3インチ360度ドライブレコーダー」は360度全方位を全て記録してしまうドライブレコーダーです。前後左右360度逃さず撮影するのであらゆる方向からの事故の撮影に対応します。バックカメラも付属していて、後方80度の範囲を撮影。2カメラで車の周り全てをしっかりカバー。取り逃しがありません。タッチパネルでフロント画面とリア画面を簡単に切り替えることができるので、バックモニターとして駐車時に利用することもできます。全ての操作をタッチパネルで出来るので、誰でも簡単に使う事が出来ます。また画面を直接左右に動かして、見たい方向に映像を動かす事ができます。モニターは3インチのコンパクトサイズなので、運転中視界を遮りません。吸盤と粘着テープ、2種類の設置方法が選べます。今やドライバーには必需品のドライブレコーダー。このドライブレコーダー1台で全てをカバーしてくれます。
用途前後2つのカメラで撮り逃しなし!360度撮影できるドライブレコーダー。
液晶サイズ3インチカラーLED
記録メディアmicroSDカード(~128GB Class10推奨)
仕様赤外線LED:なし
付属品本体、シガーケーブル(300cm)、バックカメラ(600cm)、吸盤アタッチメント、吸着アタッチメント、粘着テープ2枚、バックカメラ固定テープ、固定ネジ2本、日本語説明書
質量(g)103
電源12~40V シガーソケットより給電 バッテリー内蔵
仕様1【バックカメラ】サイズ:幅22×高さ22×奥行22(mm)/93g、電源:ドライブレコーダー本体より給電、画角:80度、解像度:640×480 16fps、防水性能:IP65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×63×31
センサーGショック:内蔵
保証期間1年
記録ファイル形式動画:ts形式、1440×1440、27fps、静止画:jpg形式
マイク/スピーカー内蔵
記録時間microSDカード128GB使用で約13時間
待機時間パーキングモード待機時間:約8時間
画角360度
動作周波数(Hz)50/60
対応コーデックH.264
内容量1個
注意
※本体の操作を行う場合は、車を停止後に行って下さい。※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、 交換をしてご利用下さい。(microSDカードは消耗品となります)※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1~2か月に1回初期化、フォーマットが必要です。※使用の際は、必ず正常に動作しているかをご確認の上、ご利用をお願いいたします。※シガーソケットから給電をしながらのご利用をお願いいたします。USBでの動作、シガーケーブルを改造してのご利用はサポート外となります。※起動音を消すことはできません。※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。※本製品を使用したこと、あるいは使用出来なかった事により発生した損害に対しメーカーでは一切の責任を負いません。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承下さい。※本体の操作を行う場合は、車を停止後に行って下さい。※SDカードリーダー機能はございません。別途カードリーダーはご用意下さい。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。