ワイズギア
ウインドシールドSET
ポリカーボネート製4mm厚のスクリーンと取付けステーのセットです。
仕様
DS250専用
材質
ポリカーボネート製(PC)
厚さ(mm)
4
寸法(縦×横)(mm)
546×579
車種
DS250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53708988
Q5K-YSK-016-R01
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください