拡散スーパーLEDライト15灯

拡散スーパーLEDライト15灯 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散スーパーLEDライト15灯 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散スーパーLEDライト15灯 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。

質量(g)867消費電力(W)27入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89コード長さ(mm)400色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)6750防水性IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371953340A0021
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする