チタン カップ タロプラス(TARO PLUS)
飲みやすさ、持ちやすさにもこだわったオールチタンのカップです。
滑らかで美しい色合いの溶接跡や、オートバイのサイレンサーのエンド部分をそのまま使用したユニークな形をお楽しみください。
材質チタン
容量(mL)約150
質量(g)95
タイプTaro plus タロプラス
対応食洗機対応
口径×高さH(mm)60×90
内容量1個
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。