チタン カップ タロブルー(TARO BLUE)

チタン カップ タロブルー(TARO BLUE) MAVERICK(マーベリック)

飲みやすさ、持ちやすさにもこだわったオールチタンのカップです。
滑らかで美しい色合いの溶接跡や、オートバイのサイレンサーのエンド部分をそのまま使用したユニークな形をお楽しみください。

材質チタン 容量(mL)約150 質量(g)95 タイプTaro blue タロブルー 対応食洗機対応 口径×高さH(mm)60×90 内容量1個
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53739989 MVTC-TAB
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする