削り出し名刺入れ

削り出し名刺入れ ギルドデザイン

ギルドデザインはビジネスアイテムである名刺入れをジュラルミンから削り出して製作いたしました。
その名刺入れをベースとして「機動戦士ガンダム」とのコラボレーションモデルを発売いたします。
本商品は、アニメ「機動戦士ガンダム」の「ギレン・ザビ」「ガルマ・ザビ」「シャア・アズナブル」をイメージして企画した、
作中でも表現されている社交場でも活躍したであろう、名刺を入れられるカードケースです。
ギレン、ガルマはザビ家の代表としてジオン国旗をイメージした本体デザイン、
シャアはパーソナルマークと「赤い彗星」をイメージしたデザインになっています。
ビジネスシーンにもマッチするよう3種ともにシンプルな形で仕上がっており、
本体に付属するキャラクターごとの名刺は”ジオン公国からの支給品”を想定して1枚封入されています。
本体内部機構では、取り出し口の3次元加工により名刺が取り出しやすく、また、溝を加工することで、
いただいた名刺が一番下に滑らかに挿入できる仕様で使いやすさも追求された逸品となっております。

収納枚数約15枚(最大20枚) 材質ジュラルミン(削り出し) タイプ機動戦士ガンダム 収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53740628 49078 ガルマ
オープン
12,880
14,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
53740619 49077 ギレン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53740637 49079 シャア
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする