報商製作所
船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式
町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。
最高使用圧力(MPa)
0.5
材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
質量(kg)
フランジ外径Fo(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53746946
35016 SV-14
40A
2.86
120
¥
33,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53746955
35017 SV-14
50A
4.8
130
¥
41,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53746964
35018 SV-14
65A
6.69
155
¥
54,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください