テクノスター
折りたたみ 老眼鏡 軽量 コンパクト リーディンググラス
軽量で便利なコンパクトサイズの老眼鏡。
コンパクトに折りたたんで収納できるケース付き。
カジュアルなデザインで、男女問わずお使いいただけます。
プレゼントなどにもおすすめです。
サイズ(mm)
レンズ横約47×レンズ縦約26×鼻幅約20×テンプル約135
質量(g)
約16
素材
【フレーム】TR-90、【レンズ】アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53750123
307 +2.50
ピンク
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53750139
307 +3.00
ピンク
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53750148
307 +3.50
ピンク
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53750157
308 +1.00
ブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53750166
308 +1.50
ブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53750193
308 +3.00
ブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53750209
308 +3.50
ブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53750096
307 +1.00
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
53750105
307 +1.50
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
53750114
307 +2.00
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
53750175
308 +2.00
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
53750184
308 +2.50
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください