POD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス

POD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス - ポッドリーダーPOD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス - ポッドリーダーPOD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス - ポッドリーダーPOD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス - ポッドリーダーPOD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス - ポッドリーダーPOD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス - ポッドリーダーPOD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス - ポッドリーダーPOD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス - ポッドリーダー

折りたたみ式コンパクトリーディンググラスのPOD READER(ポッド リーダー)。
カバンやポケットなどにすっぽりと収まり、すぐに取り出すことができます。
超軽量でテンプルにレンズを収納可能(高さ18mm,厚み7mm)なコンパクト設計。
360度回転するユニバーサルジョイントを採用。
テンプルを回転させ、折りたたみが簡単に行えます。
素材には軽くて使いやすいポリカーボネイトを採用。
クラシックなデザインスタイルは、着心地がよくしっかり顔にフィット。
男女問わず様々なシーンでお使いいただけます。
プレゼントなどにもおすすめです。

サイズ(cm)顔幅約13、【テンプル】長さ約13、【レンズサイズ】約1.3×4.5、【テンプル収納時】幅約1.8、厚み約0.7質量(g)約12内容量1個
注意
※光の加減・撮影環境により、実物の色合と若干違う場合がございます。予めご了承ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※収納53750568R7502A +3.50 BR【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
※収納53750613R7502A +3.00 BL【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
※収納53750638R7502A +1.00 PU【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトパープル
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
※収納53750665R7502A +2.50 PU【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトパープル
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
※収納53750683R7502A +3.50 PU【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトパープル
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
※収納53750699R7502A +1.00 RD【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
※収納53750717R7502A +2.00 RD【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
※収納53750726R7502A +2.50 RD【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
※収納53750744R7502A +3.50 RD【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
53750455R7502A +1.00 BK【フレーム】軽合金、【レンズ】プラスチック、【テンプル】ポリカーボネイトブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
53750464R7502A +1.50 BK【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
53750473R7502A +2.00 BK【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
53750489R7502A +2.50 BK【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
53750498R7502A +3.00 BK【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
53750507R7502A +3.50 BK【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
53750516R7502A +1.00 BR【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
53750525R7502A +1.50 BR【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
53750534R7502A +2.00 BR【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
53750543R7502A +2.50 BR【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
53750559R7502A +3.00 BR【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
53750577R7502A +1.00 BL【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
53750586R7502A +1.50 BL【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
53750595R7502A +2.00 BL【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
53750604R7502A +2.50 BL【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
53750629R7502A +3.50 BL【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
53750647R7502A +1.50 PU【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
53750656R7502A +2.00 PU【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
53750674R7502A +3.00 PU【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
53750708R7502A +1.50 RD【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
53750735R7502A +3.00 RD【フレーム】軽量合金、【レンズ】アクリル樹脂、【テンプル】ポリカーボネイトレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする