SATO(サトー)
プチラパンラベル ノンセパ
巻き枚数が多く、台紙ゴミが出ない、現場作業に適しています。
用途
様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
プチラパン(Petit lapin) PT/PWシリーズ
色
白無地
タイプ
ノンセパ
基材
感熱紙(ノンセパサーマル紙)
粘着力
強粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53752047
585005051
1箱(480枚×100巻)
P35xW55
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
53752056
585005071
1箱(260枚×100巻)
P65xW55
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53752065
585005081
1箱(200枚×100巻)
P85xW55
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください