POCKETALK (ポケトーク) S グローバル通信(2年)付き ドラえもん特別セット PTSGD

POCKETALK (ポケトーク) S グローバル通信(2年)付き ドラえもん特別セット PTSGD ソースネクスト

「POCKETALK(ポケトーク)」は、55言語で音声とテキストに、20言語でテキストのみに翻訳できる双方向のAI翻訳機です。
インターネット上のAI(人工知能)によりニュース原稿のような長文も訳せ、性能は時間と共にアップしていきます。Sシリーズは名刺サイズの大きさで翻訳スピードもアップし、新機能も増えました。新機能のカメラ翻訳は文字を撮影すると、55の言語を自動で認識して翻訳し、画面上に表示する機能です。英語併記など複数の言語が一緒に表示されていても、それぞれの言語として認識し、翻訳できます。このほか企業名、自社製品名などのある文章を正しく発話させたい場合に便利な定型文登録機能がございます。通貨、単位換算機能も搭載し、通貨や長さといった単位をその場で確認、回答できます。「外国人労働者とのコミュニケーションに」「海外出張での商談に」「通訳を雇うコスト削減になった」「技能実習生の離職率対策」、「職場環境改善」など、お客様の様々な課題解決で利用されています。◎ポケトークシリーズ累計出荷台数70万台以上◎採用業種:交通機関、飲食、小売、ホテル、学校、病院、行政、工場など◎採用企業数:3,000社以上

仕様音声出力・テキスト55言語、テキストのみ19言語、カメラ翻訳55言語、グローバル通信8年付きは本体にeSIM内蔵 セット内容USB充電ケーブル、USB充電器、取扱説明書、ユーザー登録カード、使用許諾条件書 材質ポリカーボネート、ABS 寸法(mm)約54×12×92 質量(g)75 幅W×厚さ×高さH(mm)53.8×11.5×91.6 機能リアカメラ806万画素オートフォーカス、定型文登録、AI英会話学習、単位・通貨変換機能搭載 通信方式対応周波数帯 3G:[W-CDMA]1/2/5/6/19、4G:[FDD-LTE]1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28b、[TD-LTE]38/39/46 バッテリーリチウムイオン電池1,206mAh メモリーROM 8GB / RAM 1GB 使用CPUARM Cortex53 Quad-Core 1.3GHz バッテリー容量(mAh)1200 充電方式入力電圧:5V / 入力電流 8Aまで OSAndroid OS 8.1のカスタマイズOS マイク/スピーカーノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイク/1.5Wスピーカー×2 言語表示55言語対応 画素数800万画素オートフォーカス アズワン品番65-0339-42 充電端子USB Type-C 連続待受時間約60時間 内容量1個
注意
翻訳にはインターネット環境が必須
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53762188 275370
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする