フロアタイル エグザウッド クルミラフソーン
エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4
面取りリアルエッジ
全厚(mm)3
面積(m2)3.01/箱
内容量1箱(22枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |