曜日別特売

メタロンM 脱脂剤

メタロンM 脱脂剤 - セッツメタロンM 脱脂剤 - セッツ
(6件のレビュー)

洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。
海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。
使用濃度は2~3%溶液(本品20~30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。
ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。
汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。

用途船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。成分非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩液性アルカリ性標準使用量水1Lに対し20~30g内容量1箱(1kg)
注意
※防錆剤を配合しておりませんので、洗浄後は速やかに乾燥させてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53764105MetaronM
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53764105
2026-01-22
用途: 塗装前の脱脂
サービス業

自宅のアルミサッシ塗装前の脱脂を使用目的として購入しましたが、使用前に注意事項を確認した所、人体にや水生生物への毒性がそうとう強い事がわかり室内で使用する事は出来ないと判断し使用を中止しました。廃棄処分も気軽に出来ないようです

対象商品 : 53764105
2025-02-25
用途: 内燃機関の洗浄
有限会社カメラの平松

エンジン外部はもちろんピストンやヘッドのカーボン落としにも満足できる効果がありました。

対象商品 : 53764105
2024-02-20
用途: フィルター洗浄と排気バルブ漬け込み
増富海運株式会社運輸・通信業

過給機のブロワーフィルター洗浄用に使用しています
吸排気弁の洗浄前に漬け込むために使用しています
油汚れが取りやすくなるので満足しています

対象商品 : 53764105
2023-10-30
用途: 自動車部品洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

金額も安価でとても良い商品です。もう少し大容量のが欲しいです。

対象商品 : 53764105
2023-04-13
用途: 脱脂
飲食業

対象物によって濃度を調節できるので、使い勝手が良い。
保管場所にも困らない。
汚れ落ちも悪くない。

1が参考にしています
対象商品 : 53764105
2021-03-22
用途: 機械部品の洗浄&油汚れの作業服洗濯
その他業種

職場でも使っているので購入です。油のしみこんだ作業服でもお湯で洗濯すれば、黒色油の痕が跡形もなくなります。自宅では、バイク、自転車の部品洗浄に役立ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする