スポットエアクーラー

スポットエアクーラー スリーアップ
(1件のレビュー)

どこでも置ける移動式エアコンとして、冷風、送風、除湿モードを搭載した多機能スポットクーラーです。
面倒な工事は一切不要でコンセントにつなぐだけで手軽に使用することができます。
冷風モードは設定した温度に合わせ自動で冷風のオン/オフしてくれるので冷やしすぎや
無駄な運転を抑え電気代の節約にも繋がります。
1時間ごとに24時間まで設定可能なオン/オフタイマー機能を搭載しているのでライフスタイルに合わせて
お好みの設定で快適に使うことができます。
ほかにも自動運転モード、おやすみモードなど機能も充実。
キャスター付きなのでお部屋間の移動も便利です。
付属の排気ダクトと窓パネルを使うことで背面から出る排熱を室外へ逃がすことができます。

電源AC100V(50/60Hz) 付属品リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B・C)、排水ホース 材質ABS、アルミ 質量(kg)20 ホワイト 消費電力(W)50Hz/650、60Hz/750 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×32×63.5 風量調整2段階 モード冷風モード、送風モード、除湿モード、自動運転モード、おやすみ設定(冷風モードのみ) タイマー1~24時間(1時間単位)(オン/オフ可能) 首振り上下左右風向ルーバー(手動) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53778699 SC-T2017WH
39,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53778699
2020-09-16
用途:
旋盤操作時
松山重車輌工業株式会社 様

思った以上に冷える。今年の夏は猛暑だったので、大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする