ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)9.7(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53805798 | AWI62(15) | 24515456 | AWI62D(15m) |
![]() |
ウインチ | 京セラ | 1台 | ¥92,820 税込¥102,102 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |