Bamboo Ink Plus/Wacom デジタルスタイラスペン
Bamboo Ink Plus-Windows Inkに最適なスマートペン
Bamboo Ink Plusはアイデアや表現をサポート。紙にペンで描くような自然な使い心地で、メモ書きやイラスト、スケッチを行えます。
自然な描き心地:Bamboo Ink Plusはペンの角度を検出し、傾きをサポート1。
電池交換が不要な充電式。同梱USBケーブルで充電。
高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。線の強弱をつけられ、正確に描き込めます。
BluetoothボタンのワンタッチでWindows Ink を呼び出し。
握りやすい三角形ボディとソフトな質感で、しっくりと手になじむデザイン。
さまざまなペン対応Windowsデバイスに対応。ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES(R))とMicrosoft Pen Protocol(MPP)2のモードを手軽に切替え可能。
3種類のペン先3(ソフト、ミディアム、ハード)から好みの描き味を選べます。
1 サードパーティ製デバイスにより異なります。
2 サードパーティ製デバイスにより異なります。
3 サードパーティ製のデバイスにより使用できるペン先が異なります。
仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります)、Bluetooth接続用スイッチ1個
セット内容Bamboo Ink Plus、ペン先キット、クイックスタートガイド、充電用ケーブル
質量(g)16.5
対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp
接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP)Bluetooth 4.0以降
時間連続駆動:約10日(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります)
電池充電式リチウムポリマー電池
長さL×直径(mm×Φmm)(外形)153 x 10
筆圧レベル最大4096レベル
内容量1本
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07