USB 3.1 Gen 2 Type-C対応 ポータブルSSD

USB 3.1 Gen 2 Type-C対応 ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ)

読み込み速度は約500MB/sと高速で、高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。

用途USB 3.1 Gen 2 Type-C対応!名刺サイズのSSD インターフェイスUSB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 Type-C コネクター×1 使用温度範囲(℃)5~35 外形寸法(mm)約58×88×13(※突起部含まず) 電源USBバスパワー 本体質量(g)42 保証期間1年保証 取得規格VCCI Class B 使用環境湿度(%)20~80(結露しないこと) 内容量1台
注意
※日本国外では使用できません。
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53807496 SSPG-USC500NB 500GB
13,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
53807505 SSPG-USC1NB 1TB
23,400
 
 
取扱い終了
53807514 SSPG-USC2NB 2TB
43,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする