曜日別特売

タイヤサポートミニ 普通車、RV車用

タイヤサポートミニ 普通車、RV車用 - 長崎ジャッキ
(1件のレビュー)

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。

用途タイヤ交換用省力機器質量(kg)3.4許容荷重(kg)70外寸(mm)W512×D661×H352ローラーサイズ(mm)110ストローク上下(mm)140ローラー間隔(mm)370適合タイヤサイズΦ530~Φ820ローラー径(Φmm)Φ27内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53812317NWS-S2
20,200
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53812317
2022-01-24
用途: タイヤ装着時のリフト補助
有限会社レイ自動車・二輪車・自転車関連業

センター合わせに慣れが必要ですが、コツを掴めば案外重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする