長崎ジャッキ
プロペラシャフトリフト
重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途
プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト
能力(kg)
150
仕様
受部チルト:±15°
付属品
締め付けベルト
幅(mm)
ツメ間ピッチ:450
ピッチ(mm)
車輪:550×550
調整量(mm)
ツメ高さ:150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
揚程(mm)
最高位(mm)
最低位(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53812493
NPD-150L
33
ロータイプ
リフト:325
シャフト100Φの場合:1000
シャフト100Φの場合:525
¥
222,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53812518
NPD-150H
42
ハイタイプ
リフト:640
シャフト100Φの場合:1500
シャフト100Φの場合:710
¥
243,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません