長崎ジャッキ
クラッチリフター
重たいクラッチを1人で簡単交換。
用途
クラッチカバー交換用省力機器
能力(kg)
100
仕様
チルト:0~15°
ストローク(mm)
(押さえ板)上下:150、前後50
質量(kg)
33
車輪径(Φmm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×736×540
最高位(mm)
1326(フック)
最低位(mm)
476(フック)
操作方法
(上昇・下降):足踏みペダル
アタッチメント
クラッチカバー用アタッチメント
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53812536
NCL-100
¥
283,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません