サマーベスト

サマーベスト ウィスタリア サマーベスト ウィスタリア サマーベスト ウィスタリア

軽く、涼しい大きめメッシュ仕様です。高輝度反射材付きで夜間作業にも適しています。前と腰はマジックテープ付きで着脱が簡単です。

用途反射ベストとして サイズフリー テープ地色シルバー 質量(g)120 テープ幅(mm)50 着丈(cm)54 材質(テープ)高輝度ガラスビーズ 胴回り(cm)110~120
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53826423 - 1着 スカイブルー
オープン
899
989 (税込)
6日以内出荷
53826387 - 1着(1着) ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
53826396 - 1着 ライトグレー
オープン
 
 
取扱い終了
53826405 - 1着 イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
53826414 - 1着(1着) オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
53826439 - 1着(1着) グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
53826448 - 1着(1着) ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53826387 - 16313030 - - 軽快サマーベスト ウィスタリア 16313030 軽快サマーベスト ウィスタリア 1着 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする