ラポルタ パスケース
表地と裏地がカラフル。カードの出し入れがしやすいスライド窓付きです。
用途バッグの持ち手に取り付けられるストラップ付で通勤通学に便利です。
仕様カードサイズ3枚収容、ストラップ付(取り外し可能)
材質ナスカン・Dカン・カシメ・リング:鉄、POP:紙、個包装袋:PP
サイズ(mm)107×70×10(ストラップ・カン含まず)
材質(裏地)ポリエステル
材質(表地)PVC
材質(中芯)厚紙・不織布
材質(窓)PVC
収納寸法(横×縦)(mm)85×55(スライド窓付ポケット)
内容量1個
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07