ジェルボールペン替芯

ジェルボールペン替芯 ゼブラ ジェルボールペン替芯 ゼブラ ジェルボールペン替芯 ゼブラ ジェルボールペン替芯 ゼブラ ジェルボールペン替芯 ゼブラ ジェルボールペン替芯 ゼブラ
(7件のレビュー)

さらさら書き味の水性ボールペン替え芯

用途ボールペン替え芯 インク水性顔料 サイズ(mm)全長111.1×最大径6.1 入数1本 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボール径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53829537 P-RJF4-FB サラサクリップ0.4(JJS15 / ブルーブラック) 0.4芯 0.4
80
60
66 (税込)
当日出荷
53829528 P-RJF10-FB サラサクリップ1.0(JJE15)、サラサ1.0(JJE3)、サラサスティック1.0(JJE21 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ) 1.0芯 1
80
66
73 (税込)
当日出荷
53829519 P-RJF7-BK サラサクリップ0.7(JJB15)、サラサ0.7(JJB3)、サラサスティック0.7(JJB21 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサSE0.7(JJBZ30) 0.7芯 0.7
80
60
66 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途:
よく使うのでまとめ買い
山口商店 様 (運輸・通信業)

500円のクーポンの締め切りが迫っていたのと
本体ばかり溜まっていくので購入しています。
1000円で15本買えるのでこれで1年ぐらいいけるかな。

2025-07-18
用途:
メモ取りなど
金融・保険業

これほど書きやすくて、文字がきれいに見えるボールペンは珍しく、その替え芯を安価に購入できるのはありがたいです。

対象商品:
53829519
2024-04-18
用途:
事務作業時

手書きの納品書を使用しているので、ボールペンは必須です。ジェルだと手にインクが付きにくくて、字もきれいに書けます。

対象商品:
53829519
2024-02-29
用途:
筆記 採点
株式会社アイキューセンター 様 (教育・研究機関)

これまでも「サラサ」を使用しています。かわらない滑らかな書き味が良いので使用しています。

対象商品:
53829519
2022-12-30
用途:
通常事務に使用しています。

滑らかな書き心地で、長時間の仕事でも疲労が少ないように感じます。
必須アイテムです。

対象商品:
53829519
2022-12-14
用途:
仕事に使用します。
サービス業

近所の文房具売り場に有りませんでしたので、助かりました。

対象商品:
53829519
2021-07-18
用途:
事務
運輸・通信業

とても書きやすいので気に入ってます。
買い替えるのもったいないので芯だけ替えて使用してます。
ホームセンターにも売ってますが、売り切れている時もあるので安心して購入できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする