フロアタイル クォーツサイト

フロアタイル クォーツサイト サンゲツ

マットな質感とほどよい色変化で広い空間にも最適なストーンタイル

ストーン 寸法(mm)457.2×457.2 全厚(mm)2.5 厚さ(mm)クリア層:0.3 加工面取りなし 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
参考/旧型式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53921133 IS-1018 IS-871
919
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
53921149 IS-1019 IS-872
919
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
53921158 IS-1020 IS-873
919
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする