サンゲツ サンゲツの 建材・エクステリア サンゲツの 内装資材 サンゲツの カーペット・フロア 置敷きビニル床タイル「リフォルタ」オーク 置敷きビニル床タイル「リフォルタ」オーク 注文コード 幅広い用途に対応する定番ウッドプランクタイル 厚さ(mm)クリア層:0.3 寸法(mm)100×914.4 全厚(mm)3 内容量1箱(34枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ET-405 ET-406 ET-407 ET-408 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53923355 ET-405 ¥18,030 取扱い終了返品不可車上渡し 53923364 ET-406 ¥18,030 取扱い終了返品不可車上渡し 53923373 ET-407 ¥18,030 取扱い終了返品不可車上渡し 53923389 ET-408 ¥18,030 取扱い終了返品不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フロアタイル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロイヤルウッド(100mm×900mm) 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 ロイヤルウッド(150mm×900mm) 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 ロイヤルウッド(180mm×1260mm) 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 ロイヤルウッド(450mm×450mm) 東リ 税込¥8,798 ¥7,998 ロイヤルウッド・グラン(600mm×600mm) 東リ 税込¥16,478 ¥14,980 ロイヤルウッド・テトラ 東リ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ロイヤルウッド・ノンス 東リ 税込¥12,078 ¥10,980 ロイヤルウッド・ヘキサ 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ロイヤルウッド・ヘリンボーン 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 ロイヤルウッド・ミニ 東リ 税込¥10,888 ¥9,898 ロイヤルウッド・ロング 東リ 税込¥9,898 ¥8,998 ロイヤルストーン(150mm×900mm) 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 ロイヤルストーン(300mm×450mm) 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 ロイヤルストーン(450mm×450mm) 東リ 税込¥8,798 ¥7,998 ロイヤルストーン・グラン(152.4mm×914.4mm) 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 ロイヤルストーン・グラン(457.2mm×457.2mm) 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 ロイヤルストーン・グラン(457.2mm×914.4mm) 東リ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ロイヤルストーン・グラン(600mm×600mm) 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ロイヤルストーン・テトラ 東リ 税込¥10,998 ¥9,998 ロイヤルストーン・ノンス(450mm×450mm) 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアフロアタイル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります タイルカーペット クッションフロア フロアタイル 畳 パンチカーペット ラグマット ジョイントマット 床シート カーペット押さえ・じゅうたん押さえ シェアする マイページ 最近見た商品