天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット

天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

適合場所浴室/トイレ/洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 方式ダクト式 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)(50/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53833493 FY-24CPK8 0.17/0.16(m3/h) 20/22 123/137
36,200
 
 
取扱い終了

返品不可
53833509 FY-24CPKS8 0.17/0.16(m3/h) 20/22 123/137
41,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53833518 FY-24CPS8 0.14/0.15(m3/h) 15/16.5 112/116
49,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53833493 FY-24CPK8 54010173 FY-24CPK8 FY-24CPK8 天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 54010173 天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
53833509 FY-24CPKS8 54010189 FY-24CPKS8 FY-24CPKS8 天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 54010189 天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 1台 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました
53833518 FY-24CPS8 54010198 FY-24CPS8 FY-24CPS8 天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 54010198 天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする