LED捕虫器目隠しボックスタイプ

LED捕虫器目隠しボックスタイプ TRUSCO LED捕虫器目隠しボックスタイプ TRUSCO LED捕虫器目隠しボックスタイプ TRUSCO LED捕虫器目隠しボックスタイプ TRUSCO LED捕虫器目隠しボックスタイプ TRUSCO

HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。

用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。 有効面積(m2)40 消費電力(W)4.2 仕様捕虫方法:粘着式 タイプ本体(シート1枚付き) 電源(V)単相100 交換目安シート:1か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369.6×162.1×209 電源コード(m)1.8 誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属 アズワン品番64-5224-57 誘引方式紫外線LED 標準消費電力料金(円/h)0.091 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53834096 LEDMTB
57,000
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする