曜日別特売

クリスプ2人用(標準タイプ)3相200V

クリスプ2人用(標準タイプ)3相200V - ダイキン工業
(1件のレビュー)

使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮。
スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。
キャスター付だから移動も簡単です。
どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。
本体ケーシングは衝撃に強い鋼板製。
全閉ファンモーター採用:ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止。
冷媒R407C採用
標準タイプ
2人用

用途スポット空調が有効なあらゆるところに:クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。首振なし電源(V)3相200質量(kg)79タイプ2口タンク容量(L)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590送風口数2口冷媒R407C動作温度(℃)25~45アズワン品番64-3183-66冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)内容量1台
注意
※プラグは付属しておりません
※別途工事が必要な商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53842959SUASP2GU
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53842959
2020-09-09
用途: 工場においてもこの数年の間暑くて大変でしたがこれでとても助かっています
井上製綿所

とても涼しいです仕事がはかどります体の疲れが違います家内もとても喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする