土鍋付き電子レンジ

土鍋付き電子レンジ - コイズミ(小泉成器)土鍋付き電子レンジ - コイズミ(小泉成器)土鍋付き電子レンジ - コイズミ(小泉成器)土鍋付き電子レンジ - コイズミ(小泉成器)土鍋付き電子レンジ - コイズミ(小泉成器)土鍋付き電子レンジ - コイズミ(小泉成器)土鍋付き電子レンジ - コイズミ(小泉成器)

おいしいごはんも炊ける、土鍋付きの電子レンジ。

用途専用の解凍容器付き。ムラなく解凍ができます。専用の「萬古焼き土鍋」付き。2合のごはんを約28分でおいしく炊き上げます。使いやすい「たて開き」。内部もフラットなのでお手入れしやすい。消費電力(W)1270付属品解凍容器(フタ・内容器・外容器)、土鍋(内フタ・外フタ・鍋)、取扱説明書(保証書)幅(mm)庫内:330高さ(mm)庫内:170奥行(mm)庫内:300本体質量(g)9500電源コード(m)1.4本体寸法(mm)奥行350本体高さ(mm)320本体幅(mm)416内容量1個
注意
※専用の「解凍容器」「土鍋」は他の調理器具では使用しないでください。
※土鍋調理を使った、60メニューのレシピ付き。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53848559KRD182DK
27,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする