曜日別特売

ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き)

ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き) - GAONA(ガオナ)ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き) - GAONA(ガオナ)ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き) - GAONA(ガオナ)ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き) - GAONA(ガオナ)ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き) - GAONA(ガオナ)ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

パイプの長さは切断して調節することができます。
スタンチ部はブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。
取付用のビス付きです。

用途ステンレス製のタオルバーです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂シルバーパイプ長(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853897GA-ME008
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53853897
2020-12-24
用途: ユニットバスのタオルハンガーが黒カビで汚くなったので交換しました
その他業種

取り付け穴の位置が前のものを利用してうまく取り付けられました。ビスが隠れるのでスッキリします。高級感あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする