Pro Fit Ergo Vertical Wireless Trackball
トラックボール。
エルゴノミスト認定のデザイン人間工学に基づいたデザインで、握手をする時のような自然な手首と手のひらの位置でPC作業を行えます。長時間のPC作業も快適に行うことができます。
マウスユーザーも簡単に移行しやすい使いやすさマウスと同じように右クリックボタン、左クリックボタン、スクロールウィールを備えながら、親指操作のトラックボール機能を持ち合わせています。
精密なコントロールとスピード操作高い品質の光学トラッキングセンサー、34mmのボール、3段階のDPIスイッチで、スムーズかつ精密で正確なカーソルコントロールを可能にします。
多様なワイヤレス接続オプションPro Fit Ergo Vertical ワイヤレストラックボールは、3つの異なるディバイスに同時に接続可能です。2.4GHzナノレシーバーによる接続(レシーバーは本体に格納可能)、2つのBluetooth接続が可能です。
Plug&Playで簡単に使用開始、ボタンの割当のカスタム可能Plug &Playでデフォルトの設定ですぐに使用可能。またはKensingtonWorksを起動して、ポインターやスクローリングオプションで、9つのボタンをカスタマイズできます。
ボールを取り外しての掃除も簡単ボールの取り外しはイジェクトボタンを押すだけなので、手入れも簡単にできます。
マウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53859743
- 用途:
- パソコン用マウスと同等の操作・入力作業
DPI切り替えが底面にありその点のみ不親切であるが、操作感などはLOGICOOL MX ERGO Wireless Trackballと同等と考えると割安だと感じた。角度はMXよりも立っていて手のひらを置くと言うより添えるといった感じになる。ボタンの折れ点からの長さが長く、手の小さい人にはあまり向かない感じもする。ホイールは軽めで使いやすい。
親指と人差し指にそれぞれ2ボタンが割り当て可能で多機能にも使用出来るが、親指の手前側のボタンを本体の移動などで押してしまう事があり割り当て時には要注意かと。
単4型電池2本が必要で、充電式ではないこと、無線レシーバーを内蔵出来ないが、BLUETOOTHでも接続可能なのでレシーバーなしでも使用出来る点は良いと思う。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)