クラレプラスチックス
リーダー(R)印布巻式スチームホース
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。
耐圧性、柔軟性に優れます。
用途
一般工場、各種機械等における蒸気用。
許容圧力(MPa)
常温:0.30、130℃:0.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は-20~130℃を目安にしてください。
蒸気圧の場合は、0.2MPa以下でご使用ください。
断続使用が原則です。固定蒸気配管の代用など、高温での連続使用は避けてください。寿命が短くなります。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
全140種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
12.7
15.9
19.0
25.4
31.8
38.1
50.8
外径(Φmm)
選択してください
26.0
29.0
34.0
41.5
51.0
61.0
76.5
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
140種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質(補強材)
標準質量(g/m)
許容曲げ半径(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53877916
KNSH-12-1
12
12.7
26.0
4P
490
110
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53877925
KNSH-12-2
12
12.7
26.0
4P
490
110
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53877934
KNSH-12-3
12
12.7
26.0
4P
490
110
3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53877943
KNSH-12-4
12
12.7
26.0
4P
490
110
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53877959
KNSH-12-5
12
12.7
26.0
4P
490
110
5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53877968
KNSH-12-6
12
12.7
26.0
4P
490
110
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53877977
KNSH-12-7
12
12.7
26.0
4P
490
110
7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53877986
KNSH-12-8
12
12.7
26.0
4P
490
110
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53877995
KNSH-12-9
12
12.7
26.0
4P
490
110
9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878004
KNSH-12-10
12
12.7
26.0
4P
490
110
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878013
KNSH-12-11
12
12.7
26.0
4P
490
110
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878029
KNSH-12-12
12
12.7
26.0
4P
490
110
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878038
KNSH-12-13
12
12.7
26.0
4P
490
110
13
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878047
KNSH-12-14
12
12.7
26.0
4P
490
110
14
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878056
KNSH-12-15
12
12.7
26.0
4P
490
110
15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878065
KNSH-12-16
12
12.7
26.0
4P
490
110
16
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878074
KNSH-12-17
12
12.7
26.0
4P
490
110
17
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878083
KNSH-12-18
12
12.7
26.0
4P
490
110
18
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878099
KNSH-12-19
12
12.7
26.0
4P
490
110
19
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878108
KNSH-12-20
12
12.7
26.0
4P
490
110
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878117
KNSH-15-1
15
15.9
29.0
4P
570
130
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878126
KNSH-15-2
15
15.9
29.0
4P
570
130
2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878135
KNSH-15-3
15
15.9
29.0
4P
570
130
3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878144
KNSH-15-4
15
15.9
29.0
4P
570
130
4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878153
KNSH-15-5
15
15.9
29.0
4P
570
130
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878169
KNSH-15-6
15
15.9
29.0
4P
570
130
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878178
KNSH-15-7
15
15.9
29.0
4P
570
130
7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878187
KNSH-15-8
15
15.9
29.0
4P
570
130
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878196
KNSH-15-9
15
15.9
29.0
4P
570
130
9
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878205
KNSH-15-10
15
15.9
29.0
4P
570
130
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878214
KNSH-15-11
15
15.9
29.0
4P
570
130
11
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878223
KNSH-15-12
15
15.9
29.0
4P
570
130
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878239
KNSH-15-13
15
15.9
29.0
4P
570
130
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878248
KNSH-15-14
15
15.9
29.0
4P
570
130
14
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878257
KNSH-15-15
15
15.9
29.0
4P
570
130
15
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878266
KNSH-15-16
15
15.9
29.0
4P
570
130
16
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878275
KNSH-15-17
15
15.9
29.0
4P
570
130
17
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878284
KNSH-15-18
15
15.9
29.0
4P
570
130
18
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878293
KNSH-15-19
15
15.9
29.0
4P
570
130
19
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878309
KNSH-15-20
15
15.9
29.0
4P
570
130
20
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878318
KNSH-19-1
19
19.0
34.0
5P
800
150
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878327
KNSH-19-2
19
19.0
34.0
5P
800
150
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878336
KNSH-19-3
19
19.0
34.0
5P
800
150
3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878345
KNSH-19-4
19
19.0
34.0
5P
800
150
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878354
KNSH-19-5
19
19.0
34.0
5P
800
150
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878363
KNSH-19-6
19
19.0
34.0
5P
800
150
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878379
KNSH-19-7
19
19.0
34.0
5P
800
150
7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878388
KNSH-19-8
19
19.0
34.0
5P
800
150
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878397
KNSH-19-9
19
19.0
34.0
5P
800
150
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53878406
KNSH-19-10
19
19.0
34.0
5P
800
150
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
300
~
/
税込
¥
330
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600