曜日別特売

燃料用ホース

燃料用ホース - クラレプラスチックス燃料用ホース - クラレプラスチックス
(1件のレビュー)

コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。

用途
小型農業機械などの給油用。
灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。
最高使用圧力(MPa)0.1使用流体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原油、ガソリンには使用できません。
※使用温度範囲は、-20~60℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53887016KNEN-4.6-104.64.711.010
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53887025KNEN-6.2-106.26.212.610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53887034KNEN-7-107.07.013.010
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53887043KNEN-8-108.07.814.210
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53887059KNEN-9.8-59.89.816.25
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53887034
2021-11-19
用途: 古い機械の修理
農・林・水産業

6ミリだと細い 8ミリだとゆるいので7ミリを探して注文しました ボビン巻き10mは
必要ないので メーター売りをしていただけると助かります

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする