曜日別特売

低VOC 水性ペイントマーカー 中字

低VOC 水性ペイントマーカー 中字 - BIGMAN(ビッグマン)低VOC 水性ペイントマーカー 中字 - BIGMAN(ビッグマン)低VOC 水性ペイントマーカー 中字 - BIGMAN(ビッグマン)低VOC 水性ペイントマーカー 中字 - BIGMAN(ビッグマン)低VOC 水性ペイントマーカー 中字 - BIGMAN(ビッグマン)低VOC 水性ペイントマーカー 中字 - BIGMAN(ビッグマン)低VOC 水性ペイントマーカー 中字 - BIGMAN(ビッグマン)低VOC 水性ペイントマーカー 中字 - BIGMAN(ビッグマン)

VOC(揮発性有機化合物)規制、RoHS指令対象の化学物質(トルエン・ベンゼン・エチレンなど)を含まないインクを使用。
規制対象外のVOC含有率は3%未満のため、環境・身体に安全性の高いマーカーです。
顔料インク(※蛍光色は顔料+染料インク)を使用した水性タイプで、耐光性・速乾性・定着性・隠ぺい性・筆記性に優れており、インクが乾いた後で水に濡らしても筆記が落ちません(※水性のため、ガラス面など凸凹の無い素材への定着性が油性インクに比べ劣るため、そのような素材の場合は耐水性も弱くなります)。
芯を押し込み、インク液を染み込ませる直液式タイプです。

用途金属・木材・塩ビ・コンクリート・ラップ・ゴム・ガラスなどへの筆記・マーキングに。材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)インク容量(mL)5商品タイプ使い切り本体線の太さ中字内容量1本
注意
※よく振ってからご使用ください。
※キャップをあける際に、内容物がキャップ側に溜まっている可能性がありますので周囲に飛散しないようご注意ください。衣類に付着すると落ちない可能性があります。
※顔料を使用したインクのため、ホワイトボードへの使用には向きません。
※通気性のよい場所でご使用ください。
※落とすなどの衝撃はインク漏れの原因になります。
※使用後はキャップをしめてください。
※直射日光・高温・多湿を避けて保管してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先芯
インク色
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53887287BVP-M1丸芯水性(顔料インク)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
53887296BVP-M2丸芯蛍光ピンク水性(顔料、染料インク)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
53887305BVP-M3丸芯水性(顔料インク)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
53887314BVP-M4丸芯水性(顔料インク)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
53887323BVP-M5丸芯水性(顔料インク)
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
53887339BVP-M6角芯水性(顔料インク)
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
53887348BVP-M7角芯蛍光ピンク水性(顔料、染料インク)
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする