曜日別特売

コンクリートマーカー

コンクリートマーカー - シヤチハタ

粗い表面にも書ける、プロフェッショナル向けマーカー。コンクリートやレンガなどの粗い表面にも筆記できる、特殊用途の油性マーカーです。耐久性に優れた丸型ペン先が、正確な線を実現。建設現場や駐車場などへのマーキングに最適です。

用途コンクリート、レンガ、目地などの凹凸のある粗い表面への筆記に最適です。耐久性の高いペン芯の採用により、正確なラインでマーキング、測定ができます。材質本体:アルミ/キャップ:PP質量(g)14タイプ使い切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×148線幅(mm)1.5インク油性線の太さ中字丸芯内容量1本
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。長期間ご使用になる時に、換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしてください。落としたり激しく振ったりすると、インキが漏れる恐れがあります。衣類にインキが付くと、落ちにくい場合があります。高温の場所に放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74742486EKPR-CRM-K
240
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする