TAPKING USB WALL AC2個口 3.4A USB

TAPKING USB WALL AC2個口 3.4A USB Fargo TAPKING USB WALL AC2個口 3.4A USB Fargo TAPKING USB WALL AC2個口 3.4A USB Fargo TAPKING USB WALL AC2個口 3.4A USB Fargo TAPKING USB WALL AC2個口 3.4A USB Fargo TAPKING USB WALL AC2個口 3.4A USB Fargo TAPKING USB WALL AC2個口 3.4A USB Fargo TAPKING USB WALL AC2個口 3.4A USB Fargo

雷サージガード(LEDランプ付き)、耐トラッキングカバー付プラグ

用途家庭用AC電源電源コンセント、3.4A USB充電 材質難燃性PC樹脂 質量(g)146 コンセント個数2 コンセント形状2P 機能雷ガード プラグ形状2P 内容量1個
注意
※接続使用する機器の最大消費電力の合計は、必ず1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると火災の原因となります。※電圧の高い家電(電子レンジ、オーブン、食器洗い機、炊飯器、ドライヤー、電気ケトル、掃除機、乾燥機など)をご使用になるとブレーカー機能が作動して一時的に電源が落ちることがございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53887996 PT221BEWD ベージュウッド 65×115×50
 
 
取扱い終了

返品不可
53888005 PT221DW ダークウッド W65×H115×D50
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする