曜日別特売

ヒジョウショク/ER 9食入り

ヒジョウショク/ER 9食入り - 萬有栄養ヒジョウショク/ER 9食入り - 萬有栄養

1個274kcalのビスケットバー9個入り

用途緊急・遭難時の食料セット内容ビスケットバー(56g)×9個質量(g)570寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×64×64賞味期限製造より5年6ヶ月原材料ビスケット(小麦を含む)(国内製造)、ピーナッツ粉、砂糖、食用植物油脂、脱脂粉乳RoHS指令(10物質対応)対応栄養成分1個(56g)あたり:エネルギー 274 kcal、蛋白質 5.5g、脂質 10.9g、炭水化物38.4g、食塩相当量 25.8mg内容量1箱(504g×20セット)
注意
※アレルギー対象:小麦、落花生,乳
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53889719BA-103303
42,000
41,980
45,338(税込)
5日以内出荷
24854736BA-103303
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24854736BA-10330353889719BA-103303BA-103303 ヒジョウショク/ER 9食入り 萬有栄養 53889719ヒジョウショク/ER 9食入り萬有栄養1箱(504g×20セット)
41,980
税込45,338
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする