ボタニーボール

ボタニーボール Richell(リッチェル)

こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
シンプルなフォルムで、植物を選ばないボール型プランター
玄関、アプローチなど人目に付く場所のシンボルツリー、シンボルフラワーの植え込みに最適です。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
止水栓をつければ鉢カバーとしても使用できます。

材質本体:ポリエチレン、止水栓:熱可塑性エラストマー 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(cm)
寸法(Φcm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53889028 - ダークグレー 25 4 14.4 24.8
1,600
 
 
取扱い終了
53889037 - ベージュ 25 4 14.4 24.8
1,600
 
 
取扱い終了
53889046 - ホワイト 25 4 14.4 24.8
1,600
 
 
取扱い終了
53889055 - ダークグレー 30 7.3 17.7 30
2,300
 
 
取扱い終了
53889064 - ベージュ 30 7.3 17.7 30
2,300
 
 
取扱い終了
53889073 - ホワイト 30 7.3 17.7 30
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする