曜日別特売

白香 プレート皿

白香 プレート皿 - 山加商店
内容量1枚
全10種類を絞り込む
直径(Φmm)
高さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
材質
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54328908YA50-1/4406(#1006)丸皿21830強化磁器
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328917YA50-1/4405(#1005)丸皿24033強化磁器
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328926YA50-1/4404(#1004)丸皿26736強化磁器
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328953YA50-1/4412(#1011)丸皿7220強化磁器
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328969YA50-1/4411(#1010)丸皿9520強化磁器
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328978YA50-1/4410(#1009)丸皿12023強化磁器
650
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328987YA50-1/4409(#1008)丸皿14126強化磁器
700
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328935YA50-1/4403(#1102)丸皿31035強化磁器
4,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
54328944YA50-1/4402(#1101)------
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54328996YA50-1/4408(#1007)------
550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする