山加商店
白香 スープボール
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
100
110
120
高さ(mm)
46
51
54
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
材質
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54329039
YA50-1/4430(#1022)
100
46
強化磁器
○
○
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329048
YA50-1/4429(#1021)
110
51
強化磁器
○
○
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329057
YA50-1/4428(#1060)
120
54
強化磁器
○
○
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329066
YA50-1/4427(#1020)
-
-
-
-
-
¥
2,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329075
YA50-1/4426(#1019)
-
-
-
-
-
¥
3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329084
YA50-1/4425(#1018)
-
-
-
-
-
¥
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください