ミヤザキ食器
伽羅 プレート
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
153
180
225
258
275
高さ(mm)
選択してください
18
22
23
25
26
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
材質
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54329267
KY1511
丸皿
153
18
ボーンチャイナ
○
○
¥
950
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329276
KY1811
丸皿
180
22
ボーンチャイナ
○
○
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329285
KY2311
丸皿
225
23
ボーンチャイナ
○
○
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329294
KY2611
丸皿
258
25
ボーンチャイナ
○
○
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329303
KY2811
丸皿
275
26
ボーンチャイナ
○
○
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329319
KY3111
-
-
-
-
-
-
¥
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。