ニッコー
ニッコー オリエンタル 深丸皿
形状
丸皿
材質
ファインボーンチャイナ
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
211
230
249
270
310
360
高さ(mm)
選択してください
44
45
48
54
61
72
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54329705
3200-1321
211
45
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329714
3200-1323
230
44
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329723
3200-1325
249
48
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329739
3200-1327
270
54
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329748
3200-1331
310
61
¥
9,750
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54329757
3200-1336
360
72
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。