曜日別特売

ニッコー オリエンタル 小判皿

ニッコー オリエンタル 小判皿 - ニッコー
形状オーバル皿材質ファインボーンチャイナ食器洗浄機電子レンジ内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
543297663200-4121214×148×2221414822
5,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
543297753200-4123235×161×2523516125
5,950
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
543297843200-4126264×192×2626419226
7,450
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
543297933200-4131314×232×2831423228
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
543298093200-4135353×260×3135326031
9,700
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
543298183200-4137376×271×3237627132
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
543298273200-4141416×303×3541630335
10,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
543298363200-4145452×341×4145234141
19,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする